Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD INP-3062 Isolerade diagonala skärare 6-1 / 4 tum. | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 Isolerade diagonalskärare 6-1/4 tum.

Finns i lager
Artikel: AG4UZB Modell: INP-3062Korsreferens: 34RR01

Få det Maj 14, Tisdag
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Hantera färgOrange / Yellow
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1"
Käftbredd5 / 16 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1.125 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd6.25 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2138
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8203206030

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad (isolerad)
    • ESD Safe (Ja)
    • Wire Stripper (Nej)
    • Nonsparking (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera typKäftlängdPris
JONARD JIC-2488 Diagonalskärare 8 tum Längd 1 tum Längd 1/4 tum Bredd | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"StålRedNej1 / 4 "Inte betygsattdoppade7 / 8 "396SEK
JONARD JIC-2288 Diagonal skärare 5/8 tum längd 1/4 tum bredd | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"StålRedNej1 / 4 "Inte betygsattdoppade7 / 8 "396SEK
JONARD JIC-2755 Diagonalskärare 5 tum | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / WireRedJa1 / 16 "Inte betygsattDoppat pistolgrepp1 / 2 "241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD INP-3062 Isolerade diagonalskärare 6-1/4 tum.
807SEK /enhet