Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD JIC-2488 Diagonalskärare 8 tum Längd 1 tum Längd 1/4 tum Bredd | AE6JQE 5TDD4

JONARD JIC-2488 Diagonalskärare 8 tum Längd 1 tum Längd 1/4 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AE6JQE Modell: JIC-2488Korsreferens: 5TDD4
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / materialStål
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning13 grader
Käftlängd7 / 8 "
Käftbredd1.187 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1"
Ingen parkeringNej
Näs typvinklad
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 4 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera typKäftlängdPris
JONARD JIC-2288 Diagonal skärare 5/8 tum längd 1/4 tum bredd | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"StålRedNej1 / 4 "Inte betygsattdoppade7 / 8 "396SEK
JONARD JIC-2755 Diagonalskärare 5 tum | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / WireRedJa1 / 16 "Inte betygsattDoppat pistolgrepp1 / 2 "241SEK
JONARD INP-3062 Isolerade diagonala skärare 6-1 / 4 tum. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Orange / YellowNej1 / 8 "1000VErgonomisk1"807SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD JIC-2488 Diagonalskärare 8 tum Längd 1 tum Längd 1/4 tum Bredd
396SEK /enhet