Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD JIC-2755 Diagonalskärare 5 tum | AF7RKY 22KY05

JONARD JIC-2755 Diagonalskärare 5 tum

Finns i lager
Artikel: AF7RKY Modell: JIC-2755Korsreferens: 22KY05

Få det Maj 14, Tisdag
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material18 AWG / Wire
Hantera färgRed
Hantera typDoppat pistolgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 / 2 "
Käftbredd1 / 8 "
MaterialVerktygsstål
Max. Käftöppning3 / 8 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd5"
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8203206030

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad (oisolerad)
    • ESD Safe (Nej)
    • Wire Stripper (Nej)
    • Nonsparking (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera typKäftlängdPris
JONARD JIC-2488 Diagonalskärare 8 tum Längd 1 tum Längd 1/4 tum Bredd | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"StålRedNej1 / 4 "Inte betygsattdoppade7 / 8 "396SEK
JONARD JIC-2288 Diagonal skärare 5/8 tum längd 1/4 tum bredd | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"StålRedNej1 / 4 "Inte betygsattdoppade7 / 8 "396SEK
JONARD INP-3062 Isolerade diagonala skärare 6-1 / 4 tum. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Orange / YellowNej1 / 8 "1000VErgonomisk1"807SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD JIC-2755 Diagonalskärare 5 tum
241SEK /enhet