Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips # 1 x Slits 3/16 tum | AF7RLJ 22KY23

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x slitsad 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7RLJ Modell: SD-RB1Korsreferens: 22KY23
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsbit
BitstilPhillips, slitsad
Kroppsdia.1 / 4 "
FinishMatte
MaterialStål
Total längd2 5 / 16 "
PunktstorlekPhillips # 1 x slitsad 3/16 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
TypDubbelavslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8205400000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.PunktstorlekShank Dia.Pris
JONARD SD-RB2 Ersättningsbit Phillips # 2 9/32 Slitsad | AF7RLK 22KY24 SD-RB25 / 16 "Phillips # 2 x slitsad 9/32 "5 / 16 "77SEK
JONARD SD-RB3 Ersättningsbit Bit Square Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Kvadratisk Robertson S1 x S21 / 4 "77SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x slitsad 3/16 tum
76SEK /enhet