VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7

VERSA KOOL GVS36VKWO-MB luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AD6UJK Modell: GVS36VKWO-MBKorsreferens: 4ARK7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög11,693
Ledningslängd5ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
SkyddsmaterialStål
Höjd60.875 "
Husets materialpolyeten
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup33.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal825
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare7/3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Utanför Dia.37.5 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Watt540
Bredd40.25 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBearing TypeHusets materialMax. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "monteradeFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82524 744 kr
VERSA KOOL GVK8 Luftcirkulator 8 tum 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "monteradeSleeveStål10 "1/100Klass B15503 975 kr
VERSA KOOL GVK12 Luftcirkulator 12 tum 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "monteradeBollStål14 "1/10Klass B17254 766 kr
VERSA KOOL GVK20 Luftcirkulator 20 tum 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "monteradeBollStål14.5 "1/3Klass B17256 320 kr
VERSA KOOL GVK24 Luftcirkulator 24 tum 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B17256 583 kr
VERSA KOOL GVK24-3 Luftcirkulator 24 tum 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B175010 906 kr
VERSA KOOL GVK36 Luftcirkulator 36 tum 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "monteradeBollStål16.5 "1/2Klass B82510 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKWO-MB luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115/230v
25 785 kr /enhet