JUSTRITE 05930R Biohazard avfallsburk, 38L Kapacitet, 354mm Dia., 464mm Längd, Röd | CD8CBK JCN05930RD, 5930R

JUSTRITE 05930R Biohazard avfallsburk, 38L kapacitet, 354 mm diameter, 464 mm längd, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CBK Modell: 05930RKorsreferens: JCN05930RD, 5930R

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBiohazard avfallskanna
Kapacitet10 gal.
FärgRed
Höjd18.25 "
Lock typSjälvstängande
MaterialStål
DriftFotopererad
Utanför Dia.13.937 "
Pallmängd18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite's Biohazard Waste Cans uppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 för segregering av smittsamt avfall. Använd dem för att lagra förorenad tvätt samt annat reglerat avfall; dock inte för förvaring av vassa föremål. Stabila stålburkar har läckagetät konstruktion med fotmanövrerat, självstängande lock. Enkel, fotpedal manövrering öppnar det biologiskt farliga avfallet kan automatiskt täcka för att säkert bortskaffa farligt avfall. När pedalen släpps stängs locket snabbt för att minska risken för kontaminering. Tillval biohazard påse #05901 hålls säkert runt omkretsen av burkens topp. För tysta miljöer, SoundGard? modellerna har en dämpningsdyna inuti locket för att minska störande stängningsljud. Detta minskar bruset med cirka 200 % jämfört med standardmodeller. Valfri etikettsats #25880 överensstämmer med California Health and Safety Code 118280 som kräver att varningsetiketter ska vara synliga från alla sidor av den biologiska avfallsbehållaren. Satsen innehåller tre etiketter och instruktioner.

Funktioner:

  • Perfekt för medicinska anläggningar och forskningslaboratorier
  • Säker, tillfällig insamling av biologiskt avfall
  • Uppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 för segregering av smittsamt avfall
  • Fotmanövrerat, självstängande lock
  • Godkänd av FM Approvals och TUV

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 05910R Biologisk avfallsburk, fotmanövrerad, självstängande, 6 gallon, röd | AA4ZTG 13M334 05910R6 gal.Red15.875 "15.857 "2 570 kr
JUSTRITE 05930 Biologisk avfallsdunk, 37.85L Kapacitet, 354mm Dia. x 464mm Längd | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.White18.25 "14 "3 122 kr
JUSTRITE 05910 Biologisk avfallsburk, 15-7/8 tums höjd | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.White15.875 "15.886 "2 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 05930R Biohazard avfallsburk, 38L kapacitet, 354 mm diameter, 464 mm längd, röd
1 903 kr /enhet