JUSTRITE 05910R Biologisk avfallsburk, fotmanövrerad, självstängande, 6 gallon, röd | AA4ZTG 13M334

JUSTRITE 05910R Biologisk avfallsburk, fotmanövrerad, självstängande, 6 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: AA4ZTG Modell: 05910RKorsreferens: 13M334

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBiohazard avfallskanna
Kapacitet6 gal.
FärgRed
Höjd15.875 "
Lock typSjälvstängande
MaterialStål
DriftFotopererad
Utanför Dia.15.857 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite's Biohazard Waste Cans uppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 för segregering av smittsamt avfall. Använd dem för att lagra förorenad tvätt samt annat reglerat avfall; dock inte för förvaring av vassa föremål. Stabila stålburkar har läckagetät konstruktion med fotmanövrerat, självstängande lock. Enkel, fotpedal manövrering öppnar det biologiskt farliga avfallet kan automatiskt täcka för att säkert bortskaffa farligt avfall. När pedalen släpps stängs locket snabbt för att minska risken för kontaminering. Tillval biohazard påse #05901 hålls säkert runt omkretsen av burkens topp. För tysta miljöer, SoundGard? modellerna har en dämpningsdyna inuti locket för att minska störande stängningsljud. Detta minskar bruset med cirka 200 % jämfört med standardmodeller. Valfri etikettsats #25880 överensstämmer med California Health and Safety Code 118280 som kräver att varningsetiketter ska vara synliga från alla sidor av den biologiska avfallsbehållaren. Satsen innehåller tre etiketter och instruktioner.

Funktioner:

  • Perfekt för medicinska anläggningar och forskningslaboratorier
  • Säker, tillfällig insamling av biologiskt avfall
  • Uppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 för segregering av smittsamt avfall
  • Fotmanövrerat, självstängande lock
  • Godkänd av FM Approvals och TUV

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 05930 Biologisk avfallsdunk, 37.85L Kapacitet, 354mm Dia. x 464mm Längd | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.White18.25 "14 "2 940 kr
JUSTRITE 05910 Biologisk avfallsburk, 15-7/8 tums höjd | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.White15.875 "15.886 "2 523 kr
JUSTRITE 05930R Biohazard avfallsburk, 38L Kapacitet, 354mm Dia., 464mm Längd, Röd | CD8CBK JCN05930RD, 5930R 05930R10 gal.Red18.25 "13.937 "1 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 05910R Biologisk avfallsburk, fotmanövrerad, självstängande, 6 gallon, röd
2 411 kr /enhet