Justrite 09700 oljeavfallsburk är en fotmanövrerad behållare designad för att innehålla oljiga trasor, nedsmutsade/indränkta tyger och andra potentiellt brandfarliga material.
Funktioner:
- Justrite 09700 oljeavfallsburk har ett fotmanövrerat & självstängande lock som isolerar innehållet från brandkällor och begränsar syretillförseln, vilket eliminerar risken för självantändning.
- Denna Justrite 21-liters oljeavfallsdunk har varningsetiketter med säkerhetsinstruktioner och illustrationer för att undvika missförstånd.
- Den har en rund konstruktion med en förhöjd bas för att tillåta luftcirkulation för värmespridning och förhindra rost genom fuktuppbyggnad.
- Denna FM-godkända avfallsbehållare har stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är detta JUSTRITE 09700 oljeavfallsburk fot- eller handmanövrerad?
S. Den har ett fotmanövrerat självstängande lock som öppnas upp till 60 grader och stängs automatiskt efter operationen.
F. Vilka säkerhetsdetaljer ska jag leta efter i en oljig avfallsdunk?
A. När du väljer en oljig avfallsdunk, se till att den uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter. Leta efter funktioner som ett självstängande lock, flamskydd och en jordad konstruktion för att förhindra gnistor och minska risken för brand.
F. Vad är lockets öppningskapacitet för Justrite 09700 oljeavfallsburk?
S. Locket på detta oljiga avfall kan öppna upp till 60 grader.
F. Är det nödvändigt att mala en oljeburk?
S. Ja, jordning av en oljeburk är avgörande för säkerheten. Jordning hjälper till att skingra statiska laddningar som kan byggas upp vid överföring eller kassering av brandfarliga material. En jordad konstruktion minimerar risken för gnistor eller elektriska urladdningar som kan antända burkens innehåll.