Justrite 09300 avfallsburk är utformad för att på ett säkert sätt lagra och kassera oljiga trasor och annat brandfarligt avfallsmaterial. Det hjälper till att förhindra spontan förbränning och risken för brand orsakad av felaktigt kasserat oljeavfall.
Funktioner:
- Justrite 09300 avfallsburk används för att förhindra bränder orsakade av gnistor/spontanantändning genom att säkert kassera kläder och trasor indränkta i brandfarliga vätskor.
- Den har en rund kropp med en förhöjd bas för att tillåta cirkulation av luft och spridning av värme och för att förhindra rost genom fuktuppbyggnad.
- Denna Justrite 09300 oljiga avfallsbehållare har svängbara bärhandtag för bärbarhet och en fotpedal för handsfree-hantering.
- Den har ett självstängande lock som öppnar upp till 60 grader och stänger ordentligt för att undvika oavsiktlig antändning och oväntad förbränning.
- Denna Justrite 09300 oljiga avfallsburk har stålkonstruktion för hållbarhet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka färger finns oljiga avfallsfat i?
S. Oljiga avfallsfat finns vanligtvis i röda, gula och svarta färger.
F. Hur kan användare förvara oljiga trasor på ett säkert sätt?
A.
- Lämna inte städtrasor i en hög.
- I slutet av dagen, ta ut trasorna för att torka. Häng upp trasorna från ett rep eller sprid dem på marken.
- Lägg torkade trasor i en metallbehållare. Se till att locket är förseglat.
- Förvara dessa behållare på en sval/torr plats.
F. Är denna oljiga avfallsburk korrosionsbeständig?
S. Ja, Justrite 09300 oljeavfallsburk har pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
F. Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när du använder Justrite 09300 oljeavfallsburk?
A. När du använder fotpedalen, se till att den är ordentligt inkopplad och släpper mjukt. Det är viktigt att placera burken på ett stabilt underlag för att förhindra tippning eller instabilitet under användning. Se också till att hålla området runt burken rent för att undvika snubbelrisk.