JUSTRITE 09100 Oljeavfallsburk, fotmanövrerad, 23L, 302mm Dia., 403mm Längd, Röd | AB9BNH JCN09100RD, 9100

JUSTRITE 09100 Oljeavfallsburk, fotmanövrerad, 23L, 302mm Dia., 403mm Längd, Röd

Finns i lager
Artikel: AB9BNH Modell: 09100Korsreferens: JCN09100RD, 9100

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljeavfallskanna
BasUpphöjd
Kapacitet6 gal.
FärgRed
FinishPulverlackat
Hantera typSvängbart bärhandtag
Höjd15.875 "
Lock typSjälvstängande
MaterialStål
Utanför Dia.11.875 "
Pallmängd36
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7925
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 09100 oljeavfallsburk är idealisk för att innehålla kläder och trasor indränkta med lösningsmedel, linolja, thinner, brännbara lim och brandfarliga vätskor. Den är idealisk för att undvika allvarliga brandrisker.

Funktioner:

  • Dess lock öppnas upp till 60 grader och förblir stängt när det inte används, vilket skyddar innehållet från spontan förbränning eller lösa gnistor. Det begränsar också syre för att minimera risken för självantändning.
  • Denna burk har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för strukturell styvhet och kemikaliebeständighet.
  • Den har en förhöjd bas som tillåter luftcirkulation runt burken för att sprida värme och minska rost och fuktuppbyggnad.
  • Denna oljiga avfallsburk är utrustad med en fotmanövrerad pedal i trampstil som ger handsfree-öppning.
  • Den har ett bärhandtag som gör att burken lätt kan flyttas.
  • Den levereras med en trespråkig säkerhetsetikett för att minska felkommunikation.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monteras Justrite 09100 oljeavfallsburk?

S. Den är golvmonterad för säker användning.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 09300 Oljeavfallsburk, fotmanövrerad, 38L, 354mm Dia., 464mm Längd, Röd | AC8HHP JCN09300RD, 9300 0930010 gal.18.25 "13.938 "1 984 kr
JUSTRITE 09500 Oljeavfallsburk, Fotmanövrerad, Röd, 53L, 408mm Dia., 514mm Längd, Röd | AC8JAW JCN09500RD, 9500 0950014 gal.20.25 "16.063 "2 411 kr
JUSTRITE 09700 Oljeavfallsburk, fotmanövrerad, 21 gallon, 467 mm diameter, 595 mm längd, röd | AE3BDC JCN09700RD, 9700 0970021 gal.23.438 "18.375 "3 512 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 09100 Oljeavfallsburk, fotmanövrerad, 23L, 302mm Dia., 403mm Längd, Röd
1 614 kr /enhet