Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 10108 Kolvdoseringsburk, 1 quart, galvaniserat stål, röd | AD2NYH JUT10108RD

JUSTRITE 10108 Kolvdoseringsburk, 1 kvart, galvaniserat stål, röd

Finns i lager
Artikel: AD2NYH Modell: 10108Korsreferens: JUT10108RD

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvburk
Kapacitet1 qt
FärgRed
Dasher5"
Dasher MonteringsmaterialMässing
FinishPulverlackat
Höjd5.625 "
MaterialStål
Utanför Dia.7.25 "
Pallmängd240
KolvmaterialMässing, Ryton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 10108 kolvburk är idealisk för att lagra, transportera och dispensera brandfarliga vätskor/lösningsmedel säkert för rengöring av maskindelar, med minimalt spill.

Funktioner:

  • Justrite 10108 kolvburk har en kemiskt resistent Ryton & mässing konstruerad kolv för att förhindra högspänningssprickor.
  • Burkkroppen är gjord av galvaniserat stål med pulverlackerad finish för längre livslängd.
  • Den har en kolvmekanism utformad för att dispensera en liten mängd vätska på en perforerad platta för att fukta rena trasor. Den dränerar överbliven vätska tillbaka till behållaren, vilket minskar spill och spill.
  • Denna enhet levereras med en flamskydd för att förhindra att vätskor inuti burken antänds och förhindra att lågor sprids.
  • Den övre kanten fungerar som ett gjutet kantskydd för att säkerställa smidig och problemfri fuktning.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrit 11154 Kolvburklock: Detta lock är designat för att täcka pint- eller kvartskolvburkar.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • OSHA
  • TUV

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka vätskor och lösningsmedel anses vara brandfarliga?

A. En vätska med en flampunkt under 100 grader Fahrenheit anses brandfarlig.

F. Hur dispenserar jag vätskor korrekt med Justrite 10108 kolvburk?

A.

  • Se till att burken placeras säkert på en stabil yta.
  • Öppna burkens självstängande lock.
  • Tryck ned kolvmekanismen genom att trycka ner den.
  • Släpp kolven gradvis för att kontrollera vätskeflödet.
  • Rikta in vätskan i önskad behållare eller utrustning.
  • Stäng det självstängande locket ordentligt efter dispensering.

F. Kan Justrite 10108 kolven användas i farliga eller brandfarliga miljöer?

S. Ja, Justrite 10108 kolven kan innehålla säkerhetsfunktioner inklusive en flamskydd för att effektivt minska risken för att antända brandfarliga vätskor och ångor.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdMaterialUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 10308 Kolvdoseringsburk, 1 gallon, galvaniserat stål, röd | AE3BFH JUT10308RD 103081 gal.10.5 "Stål7.25 "1 392 kr
JUSTRITE 10008 Kolvdoseringsburk, 1 pint, galvaniserat stål, röd | AE7VFV JUT10008RD 100081 pt5.25 "Stål4.875 "1 163 kr
JUSTRITE 14018 Kolvdoseringsburk, 1 kvart, polyeten, röd | AE7VPU JUT14018Z0, 14018Z 140181 qt8.25 "polyeten5.5 "1 705 kr
JUSTRITE 10208 Kolvdoseringsburk, 1/2 gallon, galvaniserat stål, röd | AE7WFD JUT10208RD 102082 qt7.875 "Stål7.25 "1 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10108 Kolvdoseringsburk, 1 kvart, galvaniserat stål, röd
1 335 kr /enhet