Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 10370 bänkburk med perforerad dasher-platta, 1 gallon, galvaniserat stål, röd | AE3BCM 5AP05

JUSTRITE 10370 bänkburk med perforerad streckplåt, 1 gallon, galvaniserat stål, röd

Finns i lager
Artikel: AE3BCM Modell: 10370Korsreferens: 5AP05
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
1 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkburk
Kapacitet1 gal.
FärgRed
Cover Typgångjärn
DasherBlixtfångande pläterad
FinishPulverlackat
Höjd4.5 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.375 "
Pallmängd108
FälgtypSkyddad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Placera helt enkelt arbetet på en fjäderbelastad, perforerad dasher-platta, tryck ner och rör om, släpp sedan för att återställa dasher till dräneringsläge. Pläterad stålplåt fungerar även som en effektiv flamskydd för att minska risken för återslag av brand. Gångjärnsförsedd kåpa minimerar avdunstningsförluster och skyddad fälg minskar risken för handskador. Burkar är gjorda av robust 24-gauge stål med tuff pulverlackering.

Funktioner:

  • Rengör enkelt små delar i lösningsmedel
  • Fjäderbelastad, perforerad dasherplatta
  • Det gångjärnsförsedda locket minimerar avdunstningsförlusterna

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Dasher storlekPris
JUSTRITE 10171 Bänkburk med perforerad streckplåt, 1 Quart, Stål, Gul | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtGul5.5 "4.875 "-1 603 kr
JUSTRITE 10291 Bänkburk med perforerad streckplåt, 2 Quart, Stål, Gul | AA4ZUG JUT10291YL 102912 qtGul3.25 "9.375 "-1 732 kr
JUSTRITE 10385 bänkburk med perforerad streckplåt, 1 gallon, stål, gul | AA4ZUK JUT10385YL 103851 gal.Gul4.5 "9.375 "-1 811 kr
JUSTRITE 09400 Säkerhetsburk, självstängande lock, 0.4 gallon, röd, galvaniserat stål | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.Red10.5 "7"-3 818 kr
JUSTRITE 10295 bänkburk med perforerad dasher-platta, 1/2 gallon, galvaniserat stål, röd | AC8HHJ JUT10295RD 102952 qtRed3.25 "9.375 "-1 511 kr
JUSTRITE 10175 Bänkburk med perforerad dasher-platta, 1 Quart, galvaniserat stål, röd | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtRed5.5 "4.875 "-1 355 kr
JUSTRITE 10575 bänkburk med perforerad dasher-platta, 2 gallon, galvaniserat stål, röd | AD2NYB JUT10575RD 105752 gal.Red5.875 "11.5 "-2 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10370 bänkburk med perforerad streckplåt, 1 gallon, galvaniserat stål, röd
1 662 kr /enhet