JUSTRITE 10575 bänkburk med perforerad dasher-platta, 2 gallon, galvaniserat stål, röd | AD2NYB JUT10575RD

JUSTRITE 10575 bänkburk med perforerad streckplåt, 2 gallon, galvaniserat stål, röd

Finns i lager
Artikel: AD2NYB Modell: 10575Korsreferens: JUT10575RD

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkburk
Kapacitet2 gal.
FärgRed
Cover Typgångjärn
DasherBlixtfångande pläterad
FinishPulverlackat
Höjd5.875 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.5 "
Pallmängd60
FälgtypSkyddad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.294
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Placera helt enkelt arbetet på en fjäderbelastad, perforerad dasher-platta, tryck ner och rör om, släpp sedan för att återställa dasher till dräneringsläge. Pläterad stålplåt fungerar även som en effektiv flamskydd för att minska risken för återslag av brand. Gångjärnsförsedd kåpa minimerar avdunstningsförluster och skyddad fälg minskar risken för handskador. Burkar är gjorda av robust 24-gauge stål med tuff pulverlackering.

Funktioner:

  • Rengör enkelt små delar i lösningsmedel
  • Fjäderbelastad, perforerad dasherplatta
  • Det gångjärnsförsedda locket minimerar avdunstningsförlusterna

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Dasher storlekPris
JUSTRITE 10171 Bänkburk med perforerad streckplåt, 1 Quart, Stål, Gul | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtGul5.5 "4.875 "-1 603 kr
JUSTRITE 10291 Bänkburk med perforerad streckplåt, 2 Quart, Stål, Gul | AA4ZUG JUT10291YL 102912 qtGul3.25 "9.375 "-1 732 kr
JUSTRITE 10385 bänkburk med perforerad streckplåt, 1 gallon, stål, gul | AA4ZUK JUT10385YL 103851 gal.Gul4.5 "9.375 "-1 811 kr
JUSTRITE 09400 Säkerhetsburk, självstängande lock, 0.4 gallon, röd, galvaniserat stål | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.Red10.5 "7"-3 818 kr
JUSTRITE 10295 bänkburk med perforerad dasher-platta, 1/2 gallon, galvaniserat stål, röd | AC8HHJ JUT10295RD 102952 qtRed3.25 "9.375 "-1 511 kr
JUSTRITE 10175 Bänkburk med perforerad dasher-platta, 1 Quart, galvaniserat stål, röd | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtRed5.5 "4.875 "-1 355 kr
JUSTRITE 10775 bänkburk med perforerad dasher-platta, 3 gallon, galvaniserat stål, röd | AD2NYC 3TCF8 107753 gal.Red6"13.5 "-2 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10575 bänkburk med perforerad streckplåt, 2 gallon, galvaniserat stål, röd
2 559 kr /enhet