JUSTRITE 12804 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 20L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJF

JUSTRITE 12804 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 20L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE

Finns i lager
Artikel: CD8DJF Modell: 12804

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Kapacitet5.3 gal.
Höjd23 "
MaterialHDPE
Utanför Dia.11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikaliebeständig EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den ergonomiskt designade HDPE-kajen har stora övre handtag för ett fullt handgrepp, tydliga graderingsmärken med ?5 % noggrannhet och ger utmärkt kemisk kompatibilitet mot aggressiva lösningsmedel. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar en HDPE-kåpa, två 83 mm-kåpor (en med portad adapter för avfallsinsamling och en stängd för säker transport), olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar. Valfri filterbytesindikator gör det enkelt att se när filtret är mättat och behöver bytas. Obs: Höjd inkluderar filter orienterat i horisontellt läge.

Funktioner:

  • Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
  • Rörkopplingar säkrar avfallsrör till carboy och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
  • Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
JUSTRITE 12800 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 4L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.6 302 kr
JUSTRITE 12801 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 5L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.5 736 kr
JUSTRITE 12802 Carboy med filtersats, 1/8 tumsslang, 10L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.6 383 kr
JUSTRITE 12803 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 20L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.7 705 kr
JUSTRITE 12805 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 4L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.5 460 kr
JUSTRITE 12806 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 5L, 83 mm lock, 7 portar, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.5 779 kr
JUSTRITE 12807 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 10L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJJ 128072.6 gal.7 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12804 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 20L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE
6 915 kr /enhet