Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12807 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 10L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJJ

JUSTRITE 12807 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 10L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE

Finns i lager
Artikel: CD8DJJ Modell: 12807

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Cap storlek83mm
Kapacitet2.6 gal.
Höjd21.9 "
Längd10.75 "
MaterialHDPE
Antal hamnar6
PorttypSlanghår
Rör inuti Dia.1/4 ", 3/8"
Rör Utanför Dia.0.125 "
Bredd6.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

VaporTrap-systemen är utformade för att samla in avfall från en eller flera HPLC-maskiner och inkluderar kolavgasfilter för att fånga upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel, vilket skyddar arbetare från att andas in farliga ångor. Den stängda, läckagesäkra systemdesignen hjälper till att eliminera spill och ger ett effektivt sätt att kassera flyktigt organiskt avfall. Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikaliebeständig EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den ergonomiskt utformade HDPE-kajen har stora övre handtag för ett fullt handgrepp, tydliga graderingsmärken med ?5 % noggrannhet och ger utmärkt kemisk kompatibilitet mot aggressiva lösningsmedel. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar en HDPE-kåpa, två 83 mm-kåpor (en med portad adapter för avfallsinsamling och en stängd för säker transport), olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar. Valfri filterbytesindikator gör det enkelt att se när filtret är mättat och behöver bytas. Obs: Höjd inkluderar filter orienterat i horisontellt läge.

Funktioner:

  • Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
  • Rörkopplingar säkrar avfallsrör till carboy och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
  • Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock
  • Högdensitetspolyeten (HDPE) carboy har rektangulär ergonomisk design, vilket sparar värdefullt bänkutrymme

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
JUSTRITE 12800 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 4L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.6 302 kr
JUSTRITE 12801 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 5L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.5 736 kr
JUSTRITE 12802 Carboy med filtersats, 1/8 tumsslang, 10L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.6 383 kr
JUSTRITE 12803 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 20L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.7 705 kr
JUSTRITE 12804 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 20L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJF 128045.3 gal.6 915 kr
JUSTRITE 12805 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 4L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.5 460 kr
JUSTRITE 12806 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 5L, 83 mm lock, 7 portar, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.5 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12807 Carboy med filtersats, 1/8 tums slang, 10L, 83 mm lock, 6 portar, HDPE
7 026 kr /enhet