Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tum, adapter | CD8DLL

JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tum, adapter

Finns i lager
Artikel: CD8DLL Modell: 12855
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
952SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Höjd3.6 "
Materialpolypropylen
Utanför Dia.3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Snabbkopplingsadaptrar för snabba och enkla portbyten Tvådelad öppen kåpa och adapterdesign förhindrar att slangen vrids vid öppning. Polypropylen (PP) kåpor och adaptrar är autoklaverbara Läckagesäkra, PP-kåpor och utbytbara kåpadaptrar ger ett brett utbud av toppanslutningskonfigurationer. Varje kåpa är kompatibel med flera adaptrar så att du kan ändra och konfigurera carboy-topanslutningar baserat på dina applikationskrav. Hattarna är designade för att vara stapelbara och har stora grepp som gör att du enkelt kan öppna och dra åt, och inkluderar platinahärdade silikonpackningar. Adaptrar finns tillgängliga med alternativ för snabbkoppling av slanghulling, inklusive två, tre eller fyra portkombinationer, såväl som ingjutna slanghullingar, vilket ger extra flexibilitet för toppanslutningar.

Funktioner:

  • Snabbkopplingsadaptrar för snabba och enkla portbyten
  • Tvådelad öppen kåpa och adapterdesign förhindrar att röret vrids vid öppning
  • Polypropen (PP) lock och adaptrar är autoklaverbara

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.StorlekPris
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, stängd, förpackning om 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-816SEK
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, Öppen, Closd Adapter, Pack Of 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-1 355 kr
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tum, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tum, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, stängd, förpackning om 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-1 220 kr
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, öppen, förpackning om 2 | CD8DLP 128583"5"-2 013 kr
JUSTRITE 12859 Carboy Cap, 83 mm, öppen, 2 x 1/4 tums storlek, Adapter | CD8DLQ 128594.6 "5"-1 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tum, adapter
952SEK /enhet