Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, stängd, förpackning med 2 | CD8DLT

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, stängd, förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: CD8DLT Modell: 12861
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
1 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Barb Storlek1 / 4 "
Höjd4"
Materialpolypropylen
Utanför Dia.7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Läckagesäkra, PP-kåpor och utbytbara lockadaptrar ger ett brett utbud av toppanslutningskonfigurationer. Varje kåpa är kompatibel med flera adaptrar så att du kan ändra och konfigurera carboy-topanslutningar baserat på dina applikationskrav. Hattarna är designade för att vara stapelbara och har stora grepp som gör att du enkelt kan öppna och dra åt, och inkluderar platinahärdade silikonpackningar. Adaptrar finns tillgängliga med alternativ för snabbkoppling av slanghulling, inklusive två, tre eller fyra portkombinationer, såväl som ingjutna slanghullingar, vilket ger extra flexibilitet för toppanslutningar.

Funktioner:

  • Snabbkopplingsadaptrar för snabba och enkla portbyten
  • Tvådelad öppen kåpa och adapterdesign förhindrar att röret vrids vid öppning
  • Polypropen (PP) lock och adaptrar är autoklaverbara

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.StorlekPris
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, stängd, förpackning om 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-816SEK
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, Öppen, Closd Adapter, Pack Of 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-1 355 kr
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tum, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tum, adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tum, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, stängd, förpackning om 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-1 220 kr
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, öppen, förpackning om 2 | CD8DLP 128583"5"-2 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, stängd, förpackning om 2
1 986 kr /enhet