Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12877 Adapter, 120 Mm, stängd | CD8DMJ

JUSTRITE 12877 Adapter, 120 Mm, stängd

Finns i lager
Artikel: CD8DMJ Modell: 12877

Få det Maj 15, Onsdag
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Cap storlek120mm
Höjd2.1 "
Materialpolypropylen
Utanför Dia.4.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Läckagesäkra, PP-kåpor och utbytbara lockadaptrar ger ett brett utbud av toppanslutningskonfigurationer. Varje kåpa är kompatibel med flera adaptrar så att du kan ändra och konfigurera carboy-topanslutningar baserat på dina applikationskrav. Hattarna är designade för att vara stapelbara och har stora grepp som gör att du enkelt kan öppna och dra åt, och inkluderar platinahärdade silikonpackningar. Adaptrar finns tillgängliga med alternativ för snabbkoppling av slanghulling, inklusive två, tre eller fyra portkombinationer, såväl som ingjutna slanghullingar, vilket ger extra flexibilitet för toppanslutningar.

Funktioner:

  • Snabbkopplingsadaptrar för snabba och enkla portbyten
  • Tvådelad öppen kåpa och adapterdesign förhindrar att röret vrids vid öppning
  • Polypropen (PP) lock och adaptrar är autoklaverbara

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekCap storlekHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 12863 Adapter, 53 Mm, stängd | CD8DLV 12863--1"3.2 "531SEK
JUSTRITE 12864 Adapter, 53 mm, 2 x 1/8 tums storlek, form i nav | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "666SEK
JUSTRITE 12865 Adapter, 53 mm, 2 x 1/4 tums storlek, form i nav | CD8DLX 12865--1.9 "3.2 "666SEK
JUSTRITE 12866 Adapter, 53 mm, 2 x 5/16 tums storlek, form i nav | CD8DLY 12866--1"3.2 "666SEK
JUSTRITE 12868 Adapter, 83 mm, stängd, klar | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "646SEK
JUSTRITE 12875 Adapter, 83 mm, 2 x 1/4 tums storlek, form i nav | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "885SEK
JUSTRITE 12876 Adapter, 83 mm, 2 x 1/2 tums storlek, form i nav | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12877 Adapter, 120 Mm, stängd
473SEK /enhet