Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12901 Tapp, 1 1/8 tum gängdiameter, paket med 2 | CD8DNJ

JUSTRITE 12901 Tapp, 1 1/8 tum gängdiameter, förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: CD8DNJ Modell: 12901
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTapp
Höjd1.5 "
Materialpolypropylen
Utanför Dia.1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Lättgreppsspak som styr två flödeshastigheter, kontinuerligt eller manuellt. Designad för att tåla 26 gallons (100 liter) tryck. Designade med 1-1/8-tums invändiga gängor och ett hårt stopp för att förhindra över åtdragning och tätningsskador, dessa läckagesäkra polypropentappar har 5/8- och ?-tums slanghullingar och en standard invändig luer-kona för att passa en hanhulling adapter. Stor spak styr två flödeshastigheter, en för kontinuerligt, låst flöde och den andra för ett snabbare, manuellt flöde. Tapparna kan autoklaveras vid 15 PSI och 250 °F (121 °C) i 20 minuter.

Funktioner:

  • Läcksäker, kontrollerad vätskeöverföring
  • Lättgreppsspak som styr två flödeshastigheter, kontinuerligt eller manuellt
  • Designad för att tåla 26 gallons (100 liter) tryck

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialPris
JUSTRITE 12900 Tapp, 1-1/8 tums diameter, 2-pack | CD8DNH 129004"polypropylen899SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12901 Tapp, 1 1/8 tum gängdiameter, förpackning om 2
384SEK /enhet