JUSTRITE 12911 Carboy, Hdpe, 20L, 120 mm Keps | CD8DNV

JUSTRITE 12911 Carboy, Hdpe, 20L, 120 mm Cap

Finns i lager
Artikel: CD8DNV Modell: 12911

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Cap storlek120mm
Kapacitet5.3 gal.
Höjd25.2 "
Längd13.6 "
MaterialHDPE
Bredd8.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen. Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme. Material, volym och metriska graderingsmärken präglade på carboys. Tillverkade av material av USP klass VI, FDA-kvalitet. Tillverkade av mycket hållbart polyetenharts av klass VI, FDA-kvalitet med hög densitet, erbjuder dessa kolväten utmärkt kemisk resistens och är idealiska för olika lösningsmedel, buffertar, reagenser, pulver och fasta ämnen. Den ergonomiska designen har stora handtag och bas med gjutet handgrepp, så att du enkelt kan lyfta och hälla. Tillgänglig i storlekarna 83 mm och 120 mm, det medföljande polypropenlocket med platinahärdad silikonpackning ger en tät spillsäker försegling. Den större 120 mm halsstorleken gör att du kan nå in i karet för snabb och enkel rengöring. Carboys är kompatibla med utbytbara kåpor och adaptrar. Välj från ett brett utbud av adaptrar med gjutna eller snabbanslutna slanghålskonfigurationer för flexibilitet i toppanslutningen.

Funktioner:

  • Utmärkt kemisk kompatibilitet för förvaring och dispensering av lösningsmedel, buffertar, reagens och pulver
  • Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen
  • Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme
  • Material, volym och metriska graderingsmärken präglade på carboys
  • Tillverkad av material av USP klass VI, FDA-kvalitet

Produktvarianter

ProduktModellCap storlekKapacitetStorlekPris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Storlek | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-4 166 kr
JUSTRITE 12837 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tum Storlek | CD8DKR 12837---4 467 kr
JUSTRITE 12838 Carboy med filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKT 12838---4 930 kr
JUSTRITE 12839 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 467 kr
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 503 kr
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 619 kr
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-4 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12911 Carboy, Hdpe, 20L, 120 mm Cap
2 435 kr /enhet