JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW

JUSTRITE 12841 Carboy med filter, HDPE, 20L, 70 lock, 6 portar

Finns i lager
Artikel: CD8DKW Modell: 12841

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa UN/DOT lösningsmedelsavfallssystem tillhandahåller insamling och kassering av flytande avfall för en eller flera HPLC-maskiner. Kolavgasfiltret fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel och skyddar verk från att andas in farliga ångor. Den UN/DOT-certifierade carboy och 70 mm stängda lock (UN Rating 3H1/Y1.8/100) är designade för engångsbruk och enkel kassering av laboratorieavfall. HDPE-kåpan med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikalieresistent EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den ergonomiskt utformade HDPE carboy har ett stort övre handtag för ett fullt handgrepp och ger utmärkt kemisk kompatibilitet mot aggressiva lösningsmedel. 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar en HDPE UN/DOT-behållare, två 70 mm-lock (en med portad adapter för avfallsinsamling och en stängd för säker transport), olika portar för avloppsslangar, ett kolavgasfilter, en port för kolavgasfilter, en rak och en 90-graders filteradapter, rörkopplingar, EPDM-packning och pluggar för oanvända portar. Valfri filterbytesindikator gör det enkelt att se när filtret är mättat och behöver bytas. Obs: Höjd inkluderar filter orienterat i horisontellt läge.

Funktioner:

  • Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
  • UN/DOT-certifierad carboy och stängt lock för förpackningsgrupp II och farliga kemikalier
  • Rörkopplingar säkrar avfallsrör till karpojkar och skapar ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
  • Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock
  • Ergonomisk högdensitetspolyeten (HDPE) UN/DOT-behållare ger utmärkt kemisk kompatibilitet

Produktvarianter

ProduktModellCap storlekKapacitetStorlekPris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Storlek | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-4 166 kr
JUSTRITE 12837 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tum Storlek | CD8DKR 12837---4 467 kr
JUSTRITE 12838 Carboy med filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKT 12838---4 930 kr
JUSTRITE 12839 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 467 kr
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 503 kr
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-4 317 kr
JUSTRITE 12843 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKY 1284370mm5.3 gal.-5 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12841 Carboy med filter, HDPE, 20L, 70 lock, 6 portar
4 619 kr /enhet