Tillverkade av mycket hållbart högdensitetspolyetenharts av klass VI, FDA-kvalitet, erbjuder dessa kolväten utmärkt kemisk resistens och är idealiska för olika lösningsmedel, buffertar, reagenser, pulver och fasta ämnen. Den ergonomiska designen har stora handtag och bas med gjutet handgrepp, så att du enkelt kan lyfta och hälla. Tillgänglig i storlekarna 83 mm och 120 mm, det medföljande polypropenlocket med platinahärdad silikonpackning ger en tät spillsäker försegling. Den större 120 mm halsen gör att du kan nå in i karet för snabb och enkel rengöring. Designade med invändiga gängor och ett hårt stopp för att förhindra överåtdragning och tätningsskador, läckagesäkra polypropentappar har 5/8- och 3/4-tums slanghullingar och en standard invändig luer-kona för att passa en hane-adapter. Stor spak styr två flödeshastigheter, en för kontinuerligt, låst flöde och den andra för ett snabbare, manuellt flöde. Carboys är kompatibla med utbytbara adaptrar och tappkopplingar. Välj från ett brett utbud av adaptrar med gjutna eller snabbanslutna slanghålskonfigurationer för flexibilitet i toppanslutningen, och ytterligare tappar och mångsidiga hullingar för alternativa bottenslanganslutningsalternativ Obs: Längden inkluderar tapp.
Funktioner:
- Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen
- Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme
- Material, volym och metriska graderingsmärken präglade på carboys
- Tillverkad av material av USP klass VI, FDA-kvalitet
- Läcksäker tapp inkluderar greppvänlig spak som styr två flödeshastigheter