A B Design: B , Plikt: AIROVER , Hölje: TENV , Hz: 60 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , RPM: 3600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Typ: TN , Spänning: 208-230 / 460
Funktioner
- De har dubbeltätade lager för friktionsfri rörelse mellan de rörliga delarna.
- Dessa motorer erbjuder termiskt överbelastningsskydd för att avleda överskottsvärme som genereras av kontinuerlig drift, och därigenom hålla motorn sval.
- De har kondensatavlopp för att samla upp vattenföroreningar via ett dräneringsrör.
- Dessa motorer är inbyggda med ett TEAO-hölje (helt inneslutet luft över) som vanligtvis är installerat i luftströmmen, vilket tillåter luften som genereras av fläkten att kyla ner motorn.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är fördelen med fot/styv montering?
Motorn är fäst vid utrustningens ram med hjälp av bultar och fästelement och motstår överdrivna vibrationer under drift. Detta är lämpligt för små motorer och ger en exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.
Vad är dessa motorer gjorda av?
Dessa motorer har valsad stålkonstruktion.
Vad är syftet med epoxifärg?
Epoxifinish är belagd på en stålkropp för utmärkt motståndskraft mot vatten och fukt.