Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm Keps | CD8DQH

JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm Cap

Finns i lager
Artikel: CD8DQH Modell: 12947

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Kapacitet1.3 gal.
Höjd16.3 "
Längd8.7 "
MaterialSampolyester
Bredd5.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tillverkad av en klar, BPA-fri, USP Klass VI, FDA-kvalitet harts. Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme. Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen. Material, volym och metriska graderingsmärken präglade på karpojkar Den ergonomiska designen på dessa kopolyester (PETG) karpojkar har stora handtag och bas med gjutet grepp som gör att du enkelt kan lyfta och hälla. Materialtypen och volymen är tryckta på utsidan av behållaren tillsammans med stora, lättlästa tydliga metriska graderingsmärken som är certifierade till ?5 % noggrannhet. Tillgänglig i 83 mm eller 120 mm storlekar, den medföljande polypropenlocket med platinahärdad silikonpackning ger en tät spillsäker försegling. Den större 120 mm halsen gör att du kan nå in i karet för snabb och enkel rengöring. Konstruerade av USP klass VI, FDA-kvalitet PETG-harts, ger kolväten måttlig kemisk kompatibilitet när de används med olika reagenser, buffertar, lösningar och pulver. Carboys är kompatibla med utbytbara kåpor och adaptrar. Välj från ett brett utbud av adaptrar med gjutna eller snabbanslutna slanghålskonfigurationer för flexibilitet i toppanslutningen.

Funktioner:

  • Tillverkad av en klar, BPA-fri, USP Klass VI, FDA-kvalitet harts
  • Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme
  • Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen
  • Material, volym och metriska graderingsmärken präglade på carboys

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStorlekMaterialPris
JUSTRITE 12946 Carboy, Copolyester, 2.5L, 83 mm Keps | CD8DQG 129460.7 gal.-Sampolyester1 531 kr
JUSTRITE 12948 Carboy, Copolyester, 10L, 83 mm Keps | CD8DQJ 129482.6 gal.-Sampolyester2 665 kr
JUSTRITE 12949 Carboy, Copolyester, 20L, 120 mm Keps | CD8DQK 129495.3 gal.-Sampolyester6 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, 83 mm Cap
2 099 kr /enhet