Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Keps | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Cap

Finns i lager
Artikel: CD8DQL Modell: 12950
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
782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Kapacitet3.6 gal.
Höjd11 "
Längd11 "
MaterialHDPE
Bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

UN/DOT-godkänd kolv för förpackningsgrupp II och farliga kemikalier. Uppfyller UN 3H1-standarder. Konstruktion av högdensitetspolyeten (HDPE) för utmärkt kemisk kompatibilitet. Designade för förvaring och säkra transporter av flytande avfall, dessa UN/DOT-certifierade carboy (UN Rating 3H1/Y1.8/100) är designade för engångsbruk och enkel kassering av laboratorieavfall. Det läckagesäkra 70 mm HDPE-locket inkluderar en kemikaliebeständig EPDM-packning. Den ergonomiska HDPE carboy har ett stort övre handtag för ett fullt handgrepp och ger utmärkt kemisk kompatibilitet mot aggressiva lösningsmedel.

Funktioner:

  • UN/DOT godkänd carboy säkerställer säker transport av farliga vätskor
  • Uppfyller UN 3H1-standarder
  • Konstruktion av högdensitetspolyeten (HDPE) för utmärkt kemisk kompatibilitet

Produktvarianter

ProduktModellCap storlekKapacitetStorlekPris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Storlek | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-4 166 kr
JUSTRITE 12837 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tum Storlek | CD8DKR 12837---4 467 kr
JUSTRITE 12838 Carboy med filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKT 12838---4 930 kr
JUSTRITE 12839 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 467 kr
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 503 kr
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 619 kr
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-4 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Cap
782SEK /enhet