JUSTRITE 12951 Carboy, Hdpe, 20L, 70 mm Keps | CD8DQM

JUSTRITE 12951 Carboy, Hdpe, 20L, 70 mm Cap

Finns i lager
Artikel: CD8DQM Modell: 12951

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Kapacitet5.3 gal.
Höjd15.5 "
Längd11 "
MaterialHDPE
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

UN/DOT-godkänd kolv för förpackningsgrupp II och farliga kemikalier. Uppfyller UN 3H1-standarder. Konstruktion av högdensitetspolyeten (HDPE) för utmärkt kemisk kompatibilitet. Designade för förvaring och säkra transporter av flytande avfall, dessa UN/DOT-certifierade carboy (UN Rating 3H1/Y1.8/100) är designade för engångsbruk och enkel kassering av laboratorieavfall. Det läckagesäkra 70 mm HDPE-locket inkluderar en kemikaliebeständig EPDM-packning. Den ergonomiska HDPE carboy har ett stort övre handtag för ett fullt handgrepp och ger utmärkt kemisk kompatibilitet mot aggressiva lösningsmedel.

Funktioner:

  • UN/DOT godkänd carboy säkerställer säker transport av farliga vätskor
  • Uppfyller UN 3H1-standarder
  • Konstruktion av högdensitetspolyeten (HDPE) för utmärkt kemisk kompatibilitet

Produktvarianter

ProduktModellCap storlekKapacitetStorlekPris
JUSTRITE 12836 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/16 Inch Storlek | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-4 166 kr
JUSTRITE 12837 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/16 tum Storlek | CD8DKR 12837---4 467 kr
JUSTRITE 12838 Carboy med filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKT 12838---4 930 kr
JUSTRITE 12839 Carboy med filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 x 1/8 tum Storlek | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-4 467 kr
JUSTRITE 12840 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKV 12840---4 503 kr
JUSTRITE 12841 Carboy Med Filter, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Port | CD8DKW 12841---4 619 kr
JUSTRITE 12842 Carboy Med Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-4 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12951 Carboy, Hdpe, 20L, 70 mm Cap
803SEK /enhet