Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12952 filterindikator, 2-pack | CD8DQN

JUSTRITE 12952 filterindikator, paket med 2

Finns i lager
Artikel: CD8DQN Modell: 12952
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
2 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator
Höjd3.1 "
Utanför Dia.0.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Genombrottsindikatorn är en kvalitativ kolorimetrisk indikator som används för att bestämma livslängden för de aktiverade kolfiltren som används i VaporTrap? lösningsmedelsavfallssystem. Designad för att ge realtidsindikation om genombrottet av HPLC lösningsmedelsångor i kolfiltret, indikatorn ändrar sin färg till röd när filtret behöver bytas ut. Finns i förpackning om 2. Kompatibla lösningsmedel inkluderar: Aceton, Acetonitril, Kloroform, DCM/metylenklorid (diklormetan), etanol, etylacetat, HFIP Hexafluorisopropanol, metanol, fenol, sulfolan och THF (tetrahydrofuran).

Funktioner:

  • Säkerställ korrekt filterfunktionalitet med indikator för slutet av livslängden
  • Kvalitativ kolormetrisk indikator
  • Paket med två

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12952 filterindikator, paket med 2
2 146 kr /enhet