JUSTRITE 22605 Förvaringsskåp, Enkeldörr, 3 hyllor, 30 gallon, 600 x 2070 mm Storlek, Gul | CD8DRF JCB22608YL, 22608

JUSTRITE 22605 Förvaringsskåp, enkeldörr, 3 hyllor, 30 gallon, 600 x 2070 mm storlek, gul

Finns i lager
Artikel: CD8DRF Modell: 22605Korsreferens: JCB22608YL, 22608

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

120 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Body MaterialStål
Kapacitet30 gal.
FärgGul
DörrlagerBrandbeständig
DörrmaterialGips
Dörr TypHybrid nära
Yttre djup24.21 "
Exteriör höjd76.89 "
Utvändig bredd35.16 "
IsoleringsmaterialMineralfiber
Lastkapacitet1323 Ibs
Antal dörrar2
Antal hyllor3
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 378
HS-kod94032080

Produktinformation:

Skåpet är konstruerat med flera lager av brandbeständig gips- och mineralfiberisolering och har en robust pulverlackerad stålexteriör som ger utmärkt korrosionsbeständighet. Under brandförhållanden expanderar svällande remsor och tätar hermetiskt alla luckor för att minska värmen som kommer in i skåpet, vilket ger 90 minuters innehållsskydd och förlängd evakueringstid. Självstängande dörrar med hydraulisk dörrstängare och integrerat dörröppningssystem som håller dem öppna tills de trycks ut något ur hållläget. I händelse av brand släpper det inbyggda smältlänksystemet för att tillåta automatisk stängning av dörrarna vid 118?F (47?C). Stålhyllor med pulverlackering justeras i steg om 1-1/4-tum (32 mm) och har en lastkapacitet på 165 lbs (75 kg). Hyllor med 1 tum (30 mm) hög kant förhindrar att små behållare lätt glider av. Avtagbar bottensump med löstagbar perforerad insats har en 3-sidig läpptätning för att säkerställa att läckor eller spill från hyllor fångas upp i botten av 3-tums (76 mm) sumpen, vilket håller behållare som förvaras i sumpen rena och torra. Haz-Alert? reflekterande trespråkiga varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Oberoende cylinderlås på varje dörr inkluderar en låslägesindikator (röd/grön). Skåpen har även justerbara nivelleringsfötter, en integrerad transportbas för enkel ompositionering (baskåpa tillval) och obligatoriska luftventiler enligt EN 14470-1. Ventilationsspjällsventilen stänger säkert vid 158?F (70?C) i händelse av brand. Ventiler inkluderar flamskydd och lock för FM-godkännande. Oberoende brandtestade och godkända av FM Approvals, och testade och GS-certifierade av MPA Dresden, är skåpen EN 14470-1 / EN 14727 kompatibla och uppfyller NFPA 30, NFPA 1 och OSHA standarder.

Funktioner:

  • Extremt brandmotstånd för högriskmiljöer
  • Förvara brandfarliga ämnen med 90 minuters skydd
  • Pulverlackerad utsida ger utmärkt korrosionsbeständighet
  • Självstängande dörr med integrerat dörröppningssystem
  • EN, OSHA och NFPA-kompatibel; FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
JUSTRITE 22607 Förvaringsskåp, dubbeldörr, 3 hyllor, 30 gallon, 1200 x 2070 mm Storlek, gul | CD8DRG JCB22609YL, 22609 2260745 gal.127 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 22605 Förvaringsskåp, enkeldörr, 3 hyllor, 30 gallon, 600 x 2070 mm storlek, gul
120 644 kr /enhet