CASH VALVE Mässingstrycksregulator, för vatten och bränsle, A-serien


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 400 psi , Max. Temp.: 180 grader F
StilModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
8354-0093
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "60 till 125 psi4 814 SEK
A
8354-0138
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "75 till 200 psi4 814 SEK
A
8354-0175
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "100 till 250 psi4 814 SEK
A
8356-0093
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "60 till 125 psi4 814 SEK
A
8354-0045
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "20 till 70 psi4 814 SEK
A
8356-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 till 250 psi4 814 SEK
A
8276-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 till 250 psi4 420 SEK
A
8356-0138
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "75 till 200 psi4 814 SEK
A
8354-0003MC
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 till 5 psi4 814 SEK
A
8356-0003MC
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "0 till 5 psi4 814 SEK
A
8356-0019
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "2 till 35 psi4 814 SEK
A
8356-0045
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "20 till 70 psi4 814 SEK
A
8354-0019
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "2 till 35 psi4 814 SEK
A
A361CWXZSNBS01-E3
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 till 60 psi5 521 SEK
A
A361CWXZSNBS01-E4
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 till 80 psi5 521 SEK
A
A361CWXZSNBS01-E5
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 till 125 psi5 521 SEK
A
A361CWXZSNBS01-E6
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 till 250 psi5 521 SEK
A
8361-0138
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 till 200 psi5 521 SEK
A
A361CWXZSNBS01-E1
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 till 5 psi5 521 SEK
A
A361CWXZSNBS01-E2
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 till 25 psi5 521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?