Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 25968 genomgående backventil | CD8CEN

JUSTRITE 25968 genomgående backventil

Finns i lager
Artikel: CD8CEN Modell: 25968

Få det Maj 20, Måndag
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
6 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den genomgående backventilen (modell 25968) kan användas på sidorna eller baksidan av säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor. Detta unika system ger ett sätt att dispensera lösningsmedel genom väggen i ett skåp. Den kan installeras antingen för att dispensera vätska in i eller dispensera vätska ur skåpet. Två ?-in NPT-gängade beslag (ingår ej) krävs för att trä in i båda sidor av genomföringen. Installera endast på sidorna och baksidan av säkerhetsskåpet, aldrig på dörrarna, botten eller toppen av ett skåp. Obs: Denna artikel är endast avsedd för kundens fältinstallation och kommer att ogiltigförklara säkerhetsskåpets FM-godkännande. Se bruksanvisningen för mer information. Denna TechTALK har riktlinjer för beställning av fabriksinstallerade backventiler för Justrite säkerhetsskåp för att bibehålla FM-godkännande och vår 10-åriga garanti.

Funktioner:

  • Inkluderar säkerhetsventil för att förhindra återflöde
  • Används för att dispensera vätska i eller dispensera vätska ur skåpet
  • Helt rostfritt konstruktion
  • Kundinstallerad i fält

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 25973 genomgående backventil för kundinstallation, kväve | CD8CEP 259735 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 25968 genomgående backventil
6 102 kr /enhet