JUSTRITE 25989 Skåplock, 33-1/2 tum bredd x 34 tum djup, gul | AA4ZVK 13M389

JUSTRITE 25989 Skåplock, 33-1/2 tum bredd x 34 tum djup, gul

Finns i lager
Artikel: AA4ZVK Modell: 25989Korsreferens: 13M389

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpskydd
FärgGul
Djup34 "
Höjd16 "
Lastkapacitet60 Ibs
MaterialStål
UnderkategoriExteriöra tillbehör
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403905080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåssystemet i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti. Självstängande modeller uppfyller även NFPA1 och International Fire Code. De stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Justrites skåpskydd är ett enkelt sätt att förhindra att potentiellt farliga föremål placeras ovanpå skåpen. Detta lock minskar risken för spill, exponering för skadligt material och uppmuntrar till god städning. Den är idealisk för situationer som kräver arbete på ställningar eller hissar, som de som finns i flygplanshangarer, genom att inte tillåta anställda att lägga material på den sluttande toppen. Stark, industriell styrka tejp ingår för säker fastsättning.

Funktioner:

  • Minska risken för spill
  • För 60 och 55 gallon vertikala trumskåp
  • Idealisk för situationer som kräver arbete på ställningar eller hissar

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetBreddPris
JUSTRITE 25987 Skåplock, 42-1/2 tums bredd, 18 tums djup | AA4ZVJ 13M388 2598718 "8.5 "14 Ibs42.5 "10 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 25989 Skåplock, 33-1/2 tum bredd x 34 tum djup, gul
16 665 kr /enhet