JUSTRITE 25987 Skåplock, 42-1/2 tums bredd, 18 tums djup | AA4ZVJ 13M388

JUSTRITE 25987 Skåplock, 42-1/2 tum bredd, 18 tums djup

Finns i lager
Artikel: AA4ZVJ Modell: 25987Korsreferens: 13M388

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpskydd
FärgGul
Djup18 "
Höjd8.5 "
Lastkapacitet14 Ibs
MaterialStål
UnderkategoriExteriöra tillbehör
Bredd42.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.465
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod9403905080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite's Cabinet Cover är ett enkelt sätt att förhindra placering av potentiellt farliga föremål ovanpå säkerhetsskåp. Att placera föremål ovanpå skåpet kan få det att välta. Ett spill eller läckage av oförenliga kemikalier kan skapa en farlig interaktion med innehållet i skåpet eller ha en negativ effekt på metallkonstruktionen. Detta skydd främjar säker förvaring och uppmuntrar till god städning. Det hjälper till att minska risken för böter eller citat, förhindrar spill eller läckor framför och runt skåpet och minskar risken för extern brandbelastning, vilket kan påverka hur länge skåpet är effektivt mot brand och explosion negativt. Stark, industriell styrka tejp ingår för säker fastsättning.

Funktioner:

  • Förhindrar möjligheten att placera föremål ovanpå skåpet
  • Minska risken för farliga spill
  • Hjälper till i ett företags 5-S-initiativ genom att hålla området rent, snyggt och organiserat

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetBreddPris
JUSTRITE 25989 Skåplock, 33-1/2 tum bredd x 34 tum djup, gul | AA4ZVK 13M389 2598934 "16 "60 Ibs33.5 "15 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 25987 Skåplock, 42-1/2 tum bredd, 18 tums djup
9 345 kr /enhet