Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 26827 Engångshinkfoder, aluminium, paket med 10 | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Engångshinkfoder, aluminium, förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE4MGR Modell: 26827Korsreferens: JSM26827AI

Få det Maj 14, Tisdag
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
960SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLiner
FärgGrå
Höjd18 "
MaterialAluminium
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar0
StyrkaMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod76129080000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Praktiska engångshinkar av aluminium/poly (modell 26827) är perfekta för att underlätta underhållet med din utomhus askfat. När fodret är fullt kan dessa vridas och slängas. Detta paket om tio med twist-band kan användas med Justrite Personal, Original och Elite Smoker's Ceasefire? modeller. De passar alla stålhinkar som är 11.4 mm breda och 289 mm höga. Denna artikel är FM-godkänd när den används med Smoker's Ceasefire-modellerna som ett cigarettkärlsystem. Om du använder sand eller en tegelsten för att ge din askkopp extra vikt, placera denna vikt under fodret eller under hinken om du kan. Att placera dessa föremål i fodret eller hinken kan minska mängden cigarettfimpar som samlas in.

Funktioner:

  • Tillverkad av aluminium/poly
  • Passar original-, elit- och personlig rökars vapenvila? utomhus askfat
  • Kan vridas
  • FM-godkänd när den används med cigarettbehållare för vapenvila

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHöjdBreddPris
JUSTRITE 26830 Engångshinkfoder, paket med 10 till 25 | CD8CFD JSM26830AI 26830Aluminium18 "-15 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26827 Engångshinkfoder, aluminium, förpackning om 10
960SEK /enhet