JUSTRITE 268502 Cigarettbehållare, Sierra Tan, Rostfritt Stål, 4 Gallon | AC9XGY JSM2685020

JUSTRITE 268502 Cigarettbehållare, Sierra Tan, rostfritt stål, 4 gallon

Finns i lager
Artikel: AC9XGY Modell: 268502Korsreferens: JSM2685020

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgTan
FinishPulverlackat
Höjd38 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar1
Öppningsstorlek2"
Utanför Dia.12 "
Pallmängd20
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tydliga och rena entréer bidrar till att skapa ett bra första intryck för din byggnad. Eliten? Rökarens vapenvila? Utomhus askfat i Sierra Tan (modell 268502) är det perfekta sättet att bibehålla ett snyggt utseende och samtidigt minska risken för brand. Tillverkad av flamskyddad polyeten, den mäter 38 tum (965 mm) på höjden och 12 tum (305 mm) i ytterdiameter. Den rymmer upp till 4 gallons (15 l) cigarettströ och väger 8.1 lbs (3.7 kg). Lägg till antingen en tegelsten eller sand inuti för extra stabilitet i blåsigt väder. Den innovativa syrebegränsande designen hos Elite Smoker's Ceasefire släcker cigarettfimpar effektivt och säkert. Det stora huvudet av modell 268502 leder inte bara bort värme från rumpor, utan håller också regnet borta för att undvika översvämning under dåliga väderförhållanden. Dess långa inre nackhålighet minimerar igensättning för att låta tusentals stötar nå den galvaniserade stålbotten med lätthet. Den patenterade inre dubbeldroppande kanten leder det mesta av tjärkondensationen in i hinken, vilket håller det yttre höljet fritt från ful tjäransamling. För extra bekvämlighet, använd de valfria engångshinkfodren (modell 26827) i den avtagbara stålhinken, vrid sedan och släng den för minimalt underhåll och enkelhet. En perforerad snusare i rostfritt stål (lämplig för både cigaretter och cigarrer) är ett lätt mål för rökare att tappa rumpan i, vilket innebär mindre röra på din fastighet. Modell 268502 har en begränsad ingångsdesign på öppningen för att förhindra att annat avfall slängs i. Men den är också tillräckligt stor för att rökare kan undvika kontakt med askkoppen, vilket leder till mindre risk att överföra bakterier eller smuts. Underhållet är enkelt utan verktyg behövs. Självjusterande flikar glider lätt längs locket, vilket gör det lätt att öppna och stänga. Integrerade flikar på denna utomhus askkopp möjliggör valfria hänglås (modell 268506) för ökad säkerhet och för att motverka obehörig åtkomst/sopor. För större stabilitet i extremt väder, fäst den valfria förankringskabelsatsen med hänglås (modell 268505 på öglorna på askkoppens bas.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM godkänd
  • Exklusiv styling passar alla kommersiella eller offentliga utrymmen
  • Självsläckande, väderbeständig design döljer fula cigarettfimpar
  • Begränsad ingångszon motverkar oönskat skräp
  • ADA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE 268503 Cigarettbehållare, Svart, 4 Gallon, Plast | AC9XGW JSM2685030 268503Svart2 597 kr
JUSTRITE 268501 Cigarettbehållare, Cool Grey, 4 Gallon, Plast | AC9XGX JSM2685010 268501Grå2 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 268502 Cigarettbehållare, Sierra Tan, rostfritt stål, 4 gallon
2 535 kr /enhet