Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 732-0013 timmätare elektrisk runda 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5

REDINGTON 732-0013 Timräknare Elektrisk runda 10-80vdc

Finns i lager
Artikel: AC3AFX Modell: 732-0013Korsreferens: 2PPU5
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 185 F
Bezel Face (In.)2.25
Bezel ansikts typSpola runt
Inramning till baklängd (tum)2.17
Djup1.91 "
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till9999.9
Passar2.0 "Diameteröppning
Passar utskuren panel2.00 "dia.
MaterialSvart polymer
MonteringsmetodMetall Kopp
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Terminal typ1/4 "Spadanslutning
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range99999.9
TypElectrical
Spänning10 till 80 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassarPris
REDINGTON 732-0030 timmätare Elektrisk kvadrat 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4 732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Öppning509SEK
REDINGTON 732-0023 timmätare Elektrisk runda 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6 732-00232.89 "2.0 "Diameteröppning576SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 732-0013 Timräknare Elektrisk runda 10-80vdc
483SEK /enhet