JUSTRITE 268501 Cigarettbehållare, Cool Grey, 4 Gallon, Plast | AC9XGX JSM2685010

JUSTRITE 268501 Cigarettbehållare, Cool Grey, 4 gallon, plast

Finns i lager
Artikel: AC9XGX Modell: 268501Korsreferens: JSM2685010

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgGrå
FinishPulverlackat
Höjd38 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar1
Öppningsstorlek2"
Utanför Dia.12 "
Pallmängd20
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eliten? Rökarens vapenvila? Utomhusaskfat i Cool Grey (modell 268501) är tillverkad av flamskyddad polyeten, mäter 38 tum (965 mm) på höjden och 12 tum (305 mm) i ytterdiameter. När den är tom väger den 10 lbs (4.5 kg) men kan vägas ner ytterligare med sand eller en tegelsten för att förbättra stabiliteten i hårt väder. Denna utomhus askfat rymmer upp till 4 gal (15 l) och är både brandtestad och FM-godkänd. Elite Smoker's Ceasefire designades för att passa alla fina anläggningar, oavsett om det är en kommersiell fastighet eller en privat plats. Dess eleganta stil hindrar cigarettfimpar från att skräpa ner i ditt område, och den patenterade inre dubbeldroppande kanten inuti basen leder tjäran rakt in i hinken så att det blir mindre att rengöra utvändigt. Den kompakta basen hjälper den också att passa in i bekväma utrymmen så att den kan placeras var du vill. Den täckta kupolen på modell 268501 utomhus askfat håller regnet ute, och dess öppning på 3.5 mm gånger 2 mm (88 tum gånger 50 tum) med en snusare i rostfritt stål resulterar i färre missar från rökare samtidigt som den avskräcker andra former av sopor. Detta hjälper till att minska kontakten med askkoppen för att undvika korskontaminering med bakterier. Det stora halshålet minimerar igensättning samtidigt som den syrebegränsande designen samlar upp brinnande rumpor på ett säkert sätt för att minska risken för brand. Underhållet är enkelt utan verktyg behövs. Självjusterande flikar glider lätt längs locket, vilket gör det lätt att öppna och stänga. Integrerade flikar på denna utomhus askkopp möjliggör valfria hänglås (modell 268506) för ökad säkerhet och för att motverka obehörig åtkomst/sopor. För större stabilitet i extremt väder, fäst den valfria förankringskabelsatsen med hänglås (modell 268505) på öglorna på askkoppens bas.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM godkänd
  • Exklusiv styling passar alla kommersiella eller offentliga utrymmen
  • Självsläckande, väderbeständig design döljer fula cigarettfimpar
  • Begränsad ingångszon motverkar oönskat skräp
  • ADA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE 268503 Cigarettbehållare, Svart, 4 Gallon, Plast | AC9XGW JSM2685030 268503Svart2 597 kr
JUSTRITE 268502 Cigarettbehållare, Sierra Tan, Rostfritt Stål, 4 Gallon | AC9XGY JSM2685020 268502Tan2 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 268501 Cigarettbehållare, Cool Grey, 4 gallon, plast
2 597 kr /enhet