JUSTRITE 27705 blandningstank, bärbar, 5 gallon, flamskydd, självstängande pip, röd | AE2EGN 4WV58

JUSTRITE 27705 blandningstank, bärbar, 5 gallon, flamskydd, självstängande pip, röd

Finns i lager
Artikel: AE2EGN Modell: 27705Korsreferens: 4WV58

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningstank
Kapacitet5 gal.
FärgRed
FinishPulverlackat
Höjd16 "
MaterialStål
MonteringstypBärbar
Öppningsstorlek10.9375 "
Utanför Dia.15 "
Pallmängd40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Blandningstank minimerar risken för spill eller brand vid blandning av farliga, brandfarliga vätskor. Locket är helt avtagbart och klämmorna stängs säkert. Packningen tätar tätt för att förhindra att brandfarliga ångor strömmar ut. Locket kan låsas för ökad säkerhet. Självstängande lock ventilerar automatiskt interiören, och en intern flamskyddsspärr skyddar innehållet från antändningskällor. Säkerhetsbindningsflik kan användas för att minska uppbyggnaden av statisk elektricitet. Svängbart handtag gör tanken lätt att bära. Robust 24-gauge stålkonstruktion med tuff pulverlackering ger maximal hållbarhet och kemikaliebeständighet. Uppfyller EPA 40 CFR 63.803(g) standardkrav för lagring av arbetspraxis. Uppfyller även EPA-kraven genom att begränsa utsläppen av VHAP (flyktiga farliga luftföroreningar). Rekommenderas inte för transport.

Funktioner:

  • Idealisk för blandningsoperationer
  • Helt avtagbart lock
  • Minimerar risken för spill eller brand vid blandning av brandfarliga vätskor
  • Uppfyller EPA 40 CFR 63.803(g) Arbetspraxis Standardlagringskrav

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 27705 blandningstank, bärbar, 5 gallon, flamskydd, självstängande pip, röd
5 099 kr /enhet