Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 27811 tvätttank med korg, 1 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, gul | CD8CFP

JUSTRITE 27811 tvätttank med korg, 1 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CFP Modell: 27811
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
3 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättbehållare med korg
Kapacitet1 gal.
FärgGul
Höjd10 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tvätttankar är utformade för att förenkla rengöring av små delar. En integrerad delkorg underlättar att snabbt tvätta mängder av smådelar. Både burken och korgen är gjorda av robust 24-gauge, blyfritt belagt stål. Efter rengöring placeras korgen på toppen av tanken så att lösningsmedlet kan rinna av. Locket är utrustat med en självstängande mekanism och smältlänk som smälter vid 165°F (74°C) för att stänga locket i händelse av brand.

Funktioner:

  • Förenkla rengöring av små delar
  • Bärbar
  • Självstängande lock
  • 24-mätare

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 27713 tvätttank med korg, bänkskiva, 3-1/2 gallon, självstängande lock, smältlänk, stål, röd | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.Red13 "13.75 "5 199 kr
JUSTRITE 27711 tvätttank med korg, bänkskiva, 1 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, röd | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.Red10 "9.375 "4 523 kr
JUSTRITE 27712 tvätttank med korg, bänkskiva, 2 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, röd | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.Red11.25 "11.375 "5 906 kr
JUSTRITE 27716 tvätttank med korg, bänkskiva, 6 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, röd | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.Red14.25 "15.625 "6 295 kr
JUSTRITE 27812 tvätttank med korg, 2 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, gul | CD8CFQ 278122 gal.Gul11.25 "11.375 "4 598 kr
JUSTRITE 27813 tvätttank med korg, 11 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, gul | CD8CFR 278133.5 gal.Gul13 "13.75 "4 647 kr
JUSTRITE 27816 tvätttank med korg, 6 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, gul | CD8CFT 278166 gal.Gul14.25 "15.625 "5 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 27811 tvätttank med korg, 1 gallon, självstängande lock med smältlänk, stål, gul
3 880 kr /enhet