Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28157 Colormetrisk kolersättning, polypropen, paket med 3 | AB4LFY JEN28157WH

JUSTRITE 28157 Colormetrisk kolersättning, polypropen, paket med 3

Finns i lager
Artikel: AB4LFY Modell: 28157Korsreferens: JEN28157WH
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
9 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolfilterbyten
FärgWhite
MaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod84213980900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Koalescerande/kolfilter minimerar lukt genom att fånga upp 99 % av vätskepartiklar som frigörs i form av gasformig ånga. Ventilationsfiltret är lätt att installera och snäpper bekvämt in i "Quick-Disconnect"-kopplingen. En färgskiftande kolpatron (översta delen) ändras från lila till svart, eftersom kolväten absorberas, vilket indikerar att byte är nödvändig. Koalesceringsfiltret (bottendelen) kan återanvändas flera gånger (tre eller fyra kolfiltercykler) innan det byts ut. Filter har designats för användning med alla två och fem-liters TF, PP och specialbyggda "Quick-Disconnect"-burkar. Möt EPA 40 CFR 264.173.

Funktioner:

  • Minimera lukter
  • Lätt att installera
  • För användning med nr. 28161 och 28162
  • Möt EPA 40 CFR 264.173

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28157 Colormetrisk kolersättning, polypropen, paket med 3
9 565 kr /enhet