Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28162 Koalescerande/kolfilter, polyeten | AB4LFX JEN28162WH

JUSTRITE 28162 Koalescerande/kolfilter, polyeten

Finns i lager
Artikel: AB4LFX Modell: 28162Korsreferens: JEN28162WH
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
5 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoalescerande / kolfilter
FärgWhite
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.89mm
TypKoppla från

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod84213980900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Koalescerande/kolfilter minimerar lukt genom att fånga upp 99 % av vätskepartiklar som frigörs i form av gasformig ånga. Ventilationsfiltret är lätt att installera och snäpper bekvämt in i "Quick-Disconnect"-kopplingen. En färgskiftande kolpatron (översta delen) ändras från lila till svart, eftersom kolväten absorberas, vilket indikerar att byte är nödvändig. Koalesceringsfiltret (bottendelen) kan återanvändas flera gånger (tre eller fyra kolfiltercykler) innan det byts ut. Filter har designats för användning med alla två och fem-liters TF, PP och specialbyggda "Quick-Disconnect"-burkar. Möt EPA 40 CFR 264.173.

Funktioner:

  • Minimera lukter
  • Lätt att installera
  • Möt EPA 40 CFR 264.173

Produktvarianter

ProduktModellMaterialUtanför Dia.TypPris
JUSTRITE 28161 Koalescerande/kolfilter, polyeten | AB4LFW JEN28161WH 28161Plast85mmKoppla från polypropylen4 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28162 Koalescerande/kolfilter, polyeten
5 213 kr /enhet