Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28177 Hplc polygrenrör med beslag i rostfritt stål | AC3EUU JCN28177SI

JUSTRITE 28177 Hplc polygrenrör med beslag i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3EUU Modell: 28177Korsreferens: JCN28177SI
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
5 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
FärgSilver, vit
Höjd4.5 "
Längd7"
MaterialRostfritt stål, polypropen
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9032906080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

HPLC (PTFE) grenrör är ett kostnadseffektivt sätt att göra det möjligt för upp till sex avfallsledningar (per grenrör) från HPLC-processer att matas in i en enda insugskoppling. Fördelare har sex 1/4-28-portar och en 3/8" NPT-port (med lock för oanvända portar), och antingen en snabbkoppling i rostfritt stål nr. 316 eller polypropen, eller en staplarkontakt nr. 316 i rostfritt stål. sex portar är gängade för att rymma gängorna 1/4-28 på de separat tillgängliga kompressionskopplingarna Säkerhetsbehållare med grenrör installerat är US OSHA-kompatibel och uppfyller NFPA Code 30. Använd på runda behållare, inte för användning på ovala burkar.

Funktioner:

  • Kostnadseffektiv
  • Möjliggör att upp till sex avloppsledningar kan matas in i en enda inloppskoppling
  • Uppfyller OSHA och NFPA Code 30
  • För användning på runda behållare

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
JUSTRITE 28168 Hplc säkerhetsburkfördelare, rostfritt stål | AB4LFZ 1YNL2 28168Silver2.125 "8.75 "Rostfritt stål2.75 "5 409 kr
JUSTRITE 28178 Hplc polygrenrör med polypropenkoppling | AC3EUV JCN28178GY 28178Grå, vit4.5 "7"polypropylen5"3 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28177 Hplc polygrenrör med beslag i rostfritt stål
5 368 kr /enhet