REELCRAFT HD76070 OLP Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tum, 75 fotslang, 300 Psi Max. Tryck | CD3YHT 48ZW93

REELCRAFT HD76070 OLP fjäderretur slangrulle, 3/8 tum, 75 fot slang, 300 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CD3YHT Modell: HD76070 OLPKorsreferens: 48ZW93

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygHeavy Duty
FinishPulverlackat
SlangJa
Slang slutar1/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 8 "
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd70ft.
SlangmaterialPVC
Slang utanför Dia.0.6 "
Husets materialStål
Inlopp1/2 "NPT (F)
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F.
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Totala höjden20.25 "
Total längd19.75 "
Total bredd8.25 "
Tryck300 psi
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialFörnicklat stål
Vikt49 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05

Produktinformation:

,Reelcrafts serie HD70000 slangupprullare har en kraftig basdesign, en helt stålkonstruktion och en pulverlackerad finish för att producera en robust, korrosionsbeständig produkt. En nyligen omdesignad spärrmekanism ger längre livslängd för spärrkomponenterna. Styrrullens design i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service. Det högkvalitativa, pressgjutna aluminiumnavet och två tätade kullager ger en jämnare spolrotation och enklare drift., , ,Kompakt design – Rullarna är 25 % mindre än våra kraftiga serie 80000 rullar., ,Guide rullar – Designen i ett stycke och stiften i rostfritt stål ger större styrka och enklare service., ,Enkel manövrering – Det högkvalitativa, pressgjutna aluminiumnavet och två tätade kullager ger en mjukare spolrotation och enklare drift., , , *Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangSlang slutarMax. Temp.MonteringClassic OutletTryckTätningstypPris
REELCRAFT PWD76005 OHP Tvätt slangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 5000 psi, slanglängd 75 fot | BT6PRB PWD76005 OHPSlangvinda-------13 019 kr
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Wash Slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 4800 Psi, slanglängd 75 fot | BT6PRD PWD76075 OHPSlangvinda-------16 861 kr
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 50 fot | BT7FYJ HD74000 OHPSlangvindaNej-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 202 kr
RFQ
REELCRAFT HD74075 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 75 fot | BT7FYL HD74075 OHPSlangvindaJa1/4 "NPT (M)210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-15 309 kr
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 50 fot | BT7FYM HD74050 OHPSlangvindaJa1/4 "NPT (M)210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-14 261 kr
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 100 fot | BT7FYN HD74005 OHPSlangvindaNej-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 019 kr
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 70 fot | BT7FYP HD76000 OLPSlangvindaNej-210 grader F.-1/2 "NPT (F)500 psi-8 625 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT HD76070 OLP fjäderretur slangrulle, 3/8 tum, 75 fot slang, 300 Psi Max. Tryck
9 354 kr /enhet