CHICAGO PNEUMATIC Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 100 to 950 ft.-lb.


Filter
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid: 7.5 , CFM @ Full belastning: 30.0 , Plikt: Allmänt , Fri hastighet: 6300 rpm , Handtagsmaterial: Aluminiumgjutning , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: Aluminiumgjutning , Max. Vridmoment: 1200 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 1 / 2 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: 100 till 950 ft.-lb.
StilModellLuftintagStädTotal längdHållartypSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
A
CP7773
1 / 2 "NPTStandard8 4 / 5 "Ringa1"12.05 lb.9 315 SEK
B
CP7763
3 / 8 "NPTStandard8 4 / 5 "Ringa3 / 4 "11.57 lb.9 193 SEK
C
CPOO-7763
3 / 8 "NPT6 "Utökad15 "Ring / genom hål3 / 4 "14 lb.10 643 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?