JUSTRITE 28456 Vattenfylld bomavledare, 50 fot x 9 tum, PVC, blå | AG3DVV JEN28456BU

JUSTRITE 28456 Vattenfylld bomavledare, 50 fot x 9 tum, PVC, blå

Finns i lager
Artikel: AG3DVV Modell: 28456Korsreferens: JEN28456BU

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbehållare
FärgBlå
Yttre djup600 "
Ytterlängd600 "
Utvändig bredd9"
FilmmaterialPVC
Vikta höjd6"
Vikta längd18 "
Vikad bredd10 "
Inre bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod63079098990

Produktinformation:

Använd de vattenfyllda bommarna för dagvattenhantering, bärbar spolning/trycktvättavledning, spillavledning och sanering av utrustning och personal. Flexibel PVC-filmkonstruktion anpassar sig till ojämna ytor som asfalt eller betong för att bilda en avledningsbarriär borta från stormavlopp eller som ett uppehållsområde för våtvakuumoperationer. Har en lättöppnad tryckplugg för påfyllning med standardvattenslang. Hjälper till att följa EPA för dagvattenföreskrifter.

Funktioner:

  • Avleda och kontrollera vätska tillfälligt för enkel rengöring eller återhämtning
  • Används i flera applikationer
  • Flexibel PVC-filmkonstruktion
  • Hjälper till att följa EPA:s dagvattenföreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellVikad breddPris
JUSTRITE 28450 Vattenfylld bomavledare, 5 fot x 9 tum, PVC, blå | AG3EBE JEN28450BU 284506"1 457 kr
JUSTRITE 28452 Vattenfylld bomavledare, 10 fot x 9 tum, PVC, blå | AG3EBF JEN28452BU 284526"1 912 kr
JUSTRITE 28454 Vattenfylld bomavledare, 25 fot x 9 tum, PVC, blå | AG3EBG JEN28454BU 2845410 "4 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28456 Vattenfylld bomavledare, 50 fot x 9 tum, PVC, blå
7 939 kr /enhet