JUSTRITE 28459 Droppdyna, förlängd, 24 x 36 tum | CD8CJF JEN28459BL

JUSTRITE 28459 Drip Pad, förlängd, 24 x 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CJF Modell: 28459Korsreferens: JEN28459BL

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDroppdyna
Kapacitet1.75 gal.
FärgSvart
Ytterlängd36 "
Utvändig bredd24 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd6"
Vikta längd12 "
Vikad bredd24 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod56031410900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa droppkuddar har utbytbar sorbent som endast innehåller olja i en svetsad läckagetät barriär. Bedömda för driv-over-applikationer, pads inkluderar mässingshylsor i motsatta hörn för förankring. Förankringsstakar ingår ej. Det yttre skalet är återanvändbart med valfria refill-sorbentförpackningar. Hjälper till att följa EPA för förebyggande av spill (SPCC).

Funktioner:

  • Fånga upp små oljeläckor och dropp innan de förorenar marken eller skapar osäkra arbetsytor
  • Lätt, flexibel och bärbar
  • Tillverkad av UV- och kemikaliebeständigt EnGuard?I, PVC-belagt tyg
  • Patenterad designfunktion inkluderar ett ytterskikt av belagt nät för att fånga upp grovt skräp
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28459 Drip Pad, förlängd, 24 x 36 tums storlek
2 766 kr /enhet