JUSTRITE 28499 Dräneringsplugg, 2 tums höjd, 10 tums längd | CH6GGQ

JUSTRITE 28499 Dräneringsplugg, 2 tums höjd, 10 tums längd

Artikel: CH6GGQ Modell: 28499
2 863 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvtappningsplugg
Berm formRektangulär
FärgSvart
FinishPVC-belagd
SkummaterialÖppna Cell Urethane
Höjd2"
Inkluderar(1) 2" H Dräneringsstomme, nylonlock
Längd10 "
MaterialTyg
Temp. Räckvidd-40 grader. till 180 grader. F
Bredd5.5 "

Produktinformation:

Make-A-Berm? drain plug is used to drain innocuous fluids, such as rain or snowmelt. The drain plug is made of PVC coated fabric and can be easily added to any part of the berm configuration. The plug should be added in the lowest point of the containment area. Do not drive or rollover the draining plug section. The weight of vehicles or hand trucks can damage the PVC tubing.

Funktioner:

  • Made to fit available in multiple size configurations
  • Easily installable on a smooth surface with the recommended adhesive sealant
  • Helps comply with EPA for containment and spill prevention (SPCC) regulations.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
JUSTRITE 11006 Avtappningsplugg, avtappningsburk och sköljtank | CH6FWY 11006Mässing167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28499 Dräneringsplugg, 2 tums höjd, 10 tums längd
2 863 kr /enhet