JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 gallon, svart | AH3QDF JEN28512BL

JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 gallon, svart

Finns i lager
Artikel: AH3QDF Modell: 28512Korsreferens: JEN28512BL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbegränsning Berm
Kapacitet175 gal.
FärgSvart
Exteriör höjd12 "
Ytterlängd80 "
Utvändig bredd56 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd5"
Vikta längd24 "
Vikad bredd24 "
Inuti höjden12 "
Inre längd72 "
Inre bredd48 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.17
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod73249000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ergonomisk design ger 100 % åtkomlighet inomhus med fri golvyta från sida till sida för fordonsdäck, gångtrafik och rengöring. Den patenterade Rigid-Lock väggstödsdesignen skyddar personal mot snubblar och fall när de går längs den yttre omkretsen. Inbyggda väggstöd i rostfritt stål låser sidoväggarna i en höjd på 12 tum (305 mm), 90? vertikal position. Rigid-Lock QuickBerm? erbjuder omedelbar, säker driftsättning och ingen oro, spillberedskap. Gillar du QuickBerm? Plus standard QuickBerm? tål ett brett spektrum av kemikalier inklusive petroleum, oljor, fett och de flesta syror, hållbart nog för långvarigt slitage. Exceptionellt stark strukturell integritet inkluderar en förstärkt CriticalCorner? design med omslutande diagonala radiofrekvenssvetsar för att förhindra böljning, upplindning eller hängning av hörnen under full inneslutning för vätsketät tillförlitlighet. Väggarna inkluderar en 1-tums (25 mm) nötningsbeständig färdig fåll längs den övre kanten för ökad väggstyrka och integritet. Varje stöd inkluderar ett svart höghållfast konstruerat nylonnav med integrerat hål för förankring under kraftiga vindförhållanden (ankare ingår ej). När det är förankrat och i uppfällt läge tål väggstödet vindar på upp till 40 miles per timme. Sidoväggar sänks snabbt för enkel in- och utkörning. Bärbar design fälls snabbt ned för förvaring och transport. De inbyggda Rigid-Lock-väggstöden maximerar det användbara utrymmet inne i berget och minskar avsevärt eventuell snubblingsrisk på bergets omkrets. Enheten fälls bara ned åt ett håll, inåt mot insidan av bermen. Designen i ett stycke fälls ned platt och förblir integrerad med sidoväggen. Stöder motstår extrema temperaturer (-50F till 160F). När de är i sänkt läge kan de motstå fordonsvikter på över 11,000 5,000 lbs (XNUMX XNUMX kg) vid varje däck. Dessutom kommer Rigid-Lock-stöden att fungera vid full fälginneslutningshöjd, vilket innebär att fälgkanten är helt full utan böjning eller spännen. I händelse av skada, till exempel en användare kör ut ur berget utan att sänka väggen till rätt utgångsläge, är de rostfria stöden utbytbara. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och spillprevention (SPCC). Obs: skillnaden mellan QuickBerm? Plus och standard Rigid-Lock QuickBerm? är hållbarheten hos det modifierade PVC-belagda tyget. Plus-versionen är tjockare och mer hållbar för mer frekventa kör-in eller -ut applikationer. Standard QuickBerm? lämpar sig bättre för sällsynta in- och utkörningsscenarier, gångtrafik och för att placera tunga material i arbetsutrymmet.

Funktioner:

  • Säker, drive-in spillinneslutning för trummor, IBC-väskor och tankar
  • Konstruktion i ett stycke - patenterat Rigid-Lock-väggstödssystem integrerat i berm ger obehindrat arbetsutrymme
  • Snabb och enkel installation - ingen montering krävs
  • Hållbar EnGuard? IV Modifierad PVC-belagd tyg tål långvarig UV-exponering - perfekt för utomhusbruk
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28514 Drive Over Berm, 235 gallon, svart | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "11 035 kr
JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 gallon, svart | AH3QDH JEN28516BL 28516355 gal.24 "96 "72 "15 660 kr
JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 gallon, svart | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 gal.26 "-96 "19 230 kr
JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 Gallon, Svart | AH3QDK JEN28519BL 28519745 gal.28 "120 "120 "22 559 kr
JUSTRITE 28522 Drive Over Berm, 1075 Gallon, Svart | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "3 239 kr
JUSTRITE 28524 Drive Over Berm, 1435 Gallon, Svart | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "32 132 kr
JUSTRITE 28526 Drive Over Berm, 1795 Gallon, Svart | AH3QDN JEN28526BL 285261795 gal.30 "240 "144 "37 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 gallon, svart
10 448 kr /enhet