Ergonomisk design ger 100 % åtkomlighet inomhus med fri golvyta från sida till sida för fordonsdäck, gångtrafik och rengöring. Den patenterade Rigid-Lock väggstödsdesignen skyddar personal mot snubblar och fall när de går längs den yttre omkretsen. Inbyggda väggstöd i rostfritt stål låser sidoväggarna i en höjd på 12 tum (305 mm), 90? vertikal position. Rigid-Lock QuickBerm? erbjuder omedelbar, säker driftsättning och ingen oro, spillberedskap. Gillar du QuickBerm? Plus standard QuickBerm? tål ett brett spektrum av kemikalier inklusive petroleum, oljor, fett och de flesta syror, hållbart nog för långvarigt slitage. Exceptionellt stark strukturell integritet inkluderar en förstärkt CriticalCorner? design med omslutande diagonala radiofrekvenssvetsar för att förhindra böljning, upplindning eller hängning av hörnen under full inneslutning för vätsketät tillförlitlighet. Väggarna inkluderar en 1-tums (25 mm) nötningsbeständig färdig fåll längs den övre kanten för ökad väggstyrka och integritet. Varje stöd inkluderar ett svart höghållfast konstruerat nylonnav med integrerat hål för förankring under kraftiga vindförhållanden (ankare ingår ej). När det är förankrat och i uppfällt läge tål väggstödet vindar på upp till 40 miles per timme. Sidoväggar sänks snabbt för enkel in- och utkörning. Bärbar design fälls snabbt ned för förvaring och transport. De inbyggda Rigid-Lock-väggstöden maximerar det användbara utrymmet inne i berget och minskar avsevärt eventuell snubblingsrisk på bergets omkrets. Enheten fälls bara ned åt ett håll, inåt mot insidan av bermen. Designen i ett stycke fälls ned platt och förblir integrerad med sidoväggen. Stöder motstår extrema temperaturer (-50F till 160F). När de är i sänkt läge kan de motstå fordonsvikter på över 11,000 5,000 lbs (XNUMX XNUMX kg) vid varje däck. Dessutom kommer Rigid-Lock-stöden att fungera vid full fälginneslutningshöjd, vilket innebär att fälgkanten är helt full utan böjning eller spännen. I händelse av skada, till exempel en användare kör ut ur berget utan att sänka väggen till rätt utgångsläge, är de rostfria stöden utbytbara. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och spillprevention (SPCC). Obs: skillnaden mellan QuickBerm? Plus och standard Rigid-Lock QuickBerm? är hållbarheten hos det modifierade PVC-belagda tyget. Plus-versionen är tjockare och mer hållbar för mer frekventa kör-in eller -ut applikationer. Standard QuickBerm? lämpar sig bättre för sällsynta in- och utkörningsscenarier, gångtrafik och för att placera tunga material i arbetsutrymmet.
Funktioner:
- Säker, drive-in spillinneslutning för trummor, IBC-väskor och tankar
- Konstruktion i ett stycke - patenterat Rigid-Lock-väggstödssystem integrerat i berm ger obehindrat arbetsutrymme
- Snabb och enkel installation - ingen montering krävs
- Hållbar EnGuard? IV Modifierad PVC-belagd tyg tål långvarig UV-exponering - perfekt för utomhusbruk
- Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter