Justrite EcoPolyBlend? Spillkontrollpall (4 fat, svart, modell 28633) håller oavsiktligt spill under kontroll och motstår oönskad kemisk exponering från farliga syror, frätande ämnen och lösningsmedel. De är idealiska för förvaring av 30 gal eller 55 gal trummor, och det inbyggda avloppet hjälper också till att ta bort eventuellt ackumulerat spill med lätthet. Denna in-line, svarta modell med fyra trummor mäter 4 tum B x 97 tum H x 9 tum D (25 mm B x 2464 mm H x 229 mm D) och är gjord av 635 % återvunnen polyeten. Den har en överdimensionerad sump som kan hålla innehållet i en 100 gal (55 L) fat i händelse av en läcka eller bristning, som uppfyller eller överskrider de strängaste reglerna för inneslutning av spill. Våra kunder litar på tillförlitligheten hos våra spillkontrollpallar för att säkerställa att oönskade spill inte hindrar eller på annat sätt påverkar den dagliga verksamheten. EcoPolyBlend-strukturerade pallar för spillavskiljning säkerställer en sömlös, robust konstruktion som eliminerar läckor och har löstagbara självlokaliserande galler som lyfts av för snabb städning. Med en tjocklek på nästan 200 mm erbjuder den UV-skyddade polyetenen överlägsen sprickbeständighet och kan stå emot de hårdaste kemikalierna. Välj mellan kvadratiska eller in-line-konfigurationer, som båda är NFPA 2.5, OSHA, EPA, SPCC och brandkodkompatibla. Med en nettovikt på 64 lb (30 kg) och jämnt fördelad lastbärande kapacitet på 77 lb (34.9 kg) från -5000°F till 2268°F (-30°C till 120°C), är Justrite spillkontrollpallar det säkraste och mest effektiva sättet att förvara fat inne eller ute, när som helst på året. De är också lätta att använda, med gaffeltruckfickor för enkel förflyttning och in-line design som är idealisk när utrymmet är begränsat. Varför behöver du det? Spill inträffar, även på de mest säkerhetsmedvetna och välskötta arbetsplatserna. När dessa inträffar är det viktigt att omedelbart fånga upp läckor från kemiska fat så att farliga material aldrig når miljön. Spillpallar är huvudbasen för att fånga upp spill. De kan användas tillsammans med andra inneslutningsåtgärder (som brickor eller ackumuleringscentraler), men dessa stela pallar är grunden för alla spillinneslutningssystem. Miljövänliga EcoPolyBlend spillkontrollpallar ger den perfekta lösningen för att hålla tillbaka trumläckor och spill. De hindrar små incidenter från att eskalera till något allvarligare. Dessa pallar kan också användas som ett batterihållningscenter för att fånga upp tillfälliga läckor och som en arbetsstation för avfallsinsamling eller satellituppsamlingscentraler. Dessutom är EcoPolyBlend-pallar tillverkade av postindustriellt harts, vilket innebär att de återanvänder avfall för att användas i avfallsinsamlingsprocessen. Denna tvådelade återvinningsmetod är fördelaktig för den naturliga miljön, såväl som din arbetsmiljö.
Funktioner:
- Håll arbetarna säkra från oavsiktliga halkar inomhus och undvik dyra kostnader för sanering av risker
- EcoPolyBlend? svart är 100 % återvunnet
- Överensstämmelse med NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC och brandkoder
- 4 trummor, in-line-konfiguration skyddar mot grundvattenförorening, med en inbyggd avlopp för att enkelt ta bort uppfångat spill
- Sumpkapacitet på 75 gal (284 L)
- Återvunnet innehåll sparar på olja, el och deponi