Justrite 28636 EcoPolyBlend spillkontrollpall begränsar oavsiktligt spill samtidigt som den förhindrar kemisk exponering från farliga syror, frätande ämnen och lösningsmedel. Den är idealisk för förvaring av 30/55-liters trummor.
Funktioner:
- Justrite 28636 EcoPolyBlend spillkontrollpall är gjord av 30 % återvunnen polyeten, vilket ger överlägsen sprickbeständighet och tål de hårdaste kemikalierna.
- Denna Justrite 28636 fyrkantiga spillkontrollpall skyddar mot grundvattenförorening.
- Den har ett inbyggt avlopp för att enkelt ta bort uppfångade spill.
- I händelse av en läcka eller bristning kan den överdimensionerade sumpen rymma upp till 73 liter innehåll, vilket uppfyller eller överskrider de strängaste föreskrifterna för inneslutning av spill.
- Denna Justrite 28636 spillkontrollpall har självplacerande och avtagbara galler som kan lyftas av för enkel rengöring.
Standarder och godkännanden:
- NFPA 30
- OSHA
- EPA
- SPCC
- Brandkoder
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör man en spillpall?
A.
- Pallar kan rengöras med vatten och ett rengöringsmedel för att avlägsna rester.
- Avloppsvatten från spillpallsrengöring kan inte släppas ut direkt i dagvattnet. Det ska fångas upp och behandlas tillsammans med platsens övriga avloppsvatten.
- Det rekommenderas att rengöra pallen med ånga regelbundet.
F. Hur fungerar avloppen i en trumspillpall?
A. Avloppen i en trumspillpall är strategiskt placerade för att samla upp eventuella spill, läckor eller regnvatten som kan uppstå på plattformen. De är vanligtvis försedda med dräneringspluggar eller ventiler som kan öppnas för att släppa ut de uppsamlade vätskorna i ett lämpligt inneslutningskärl eller avfallssystem. Avloppen säkerställer att alla potentiellt farliga ämnen är säkert inneslutna och förhindrade att spridas utanför pallen.
F. Varför håller plastpallar längre än träpallar?
S. Livslängden för en plastpall är längre än en träpall eftersom de är mindre benägna att kräva underhåll, är lättare att rengöra och mindre känsliga för materialförsämring. Plastpallar splittras inte och kan återanvändas.